Strojní svěráky UZ, Velikost 3, Šířka pece 135, Středicí svěrák

Artiklové číslo: 014740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014740
EAN / GTIN 4019208001388
Číslo výrobce 014740
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Vyrobeno ze speciálního odlitku pro široké spektrum použití
  • Uchycení na otočné desce s stupnicí
  • Se standardními čelistmi SGN a ruční klikou
  • Centrické upnutí pomocí levého a pravého závitu vřetena

Oblasti použití:

  • Pro konvenční obráběcí stroje.

Výhody:

  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • Vřeteno je v pracovní oblasti zakryté
  • Široký sortiment pečiva
  • Nízká konstrukce
  • Boční vodicí lišty umožňují snadné a přesné vyrovnání svěráku

Další informace:

  • Strojní svěráky UZ, velikost 3, šířka čelistí 135, centrické upínání

Charakteristika:

  • Provedení: UZ
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka: 80 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M8
  • Rozměry pro připojení bočnic: Hloubka závitu: 13 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška: 15,6 mm
  • Široké čelisti: 135 mm
  • Šířka základní těleso: 152 mm
  • Široká upínací drážka: 13 mm
  • Silná standardní čelist: 16 mm
  • Připojení otočné desky: Montážní otvor: 11 mm
  • Připojení otočné desky: Šířka: 118,5 mm
  • Připojení otočné desky: Délka: 60 mm
  • Připojení otočné desky: Vzdálenost od středicího otvoru: 174 mm
  • Hmotnost: 19g
  • Velikost: 3
  • Výška boků: 39,6 mm
  • Výška vedení základního tělesa: 65,5 mm
  • Výška: 106 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 87 mm
  • Délka základního tělesa: 394 mm
  • Délka: 408 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Upínací síla: 22
  • Rozsah upnutí: 140 mm