Maskin-skruestik UZ, Størrelse 3, Bagpladens bredde 135, Centreringsskruestik

Art.-nr.: 014740
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014740
EAN/GTIN 4019208001388
Producentnummer 014740
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk spændesystem uden kraftforstærker, manuelt betjent.

Tekniske egenskaber:

  • Fremstillet af specialstøbegods til mange forskellige anvendelsesformål
  • Montering på drejeskive med gradinddeling
  • Med standardbacker SGN og håndsving
  • Centrisk spænding via spindelnes venstre- og højregevind

Anvendelsesområder:

  • Til konventionelle værktøjsmaskiner.

Fordele:

  • Optimalt forhold mellem pris og ydelse
  • Spindel er under afdækning i arbejdsområdet
  • Et omfattende udvalg af bagværk
  • Lavt design
  • De laterale kæbeføringer gør det muligt at indstille skruestikken nemt og præcist

Yderligere oplysninger:

  • Maskin-skruestik UZ, størrelse 3, kæbebredde 135, centreringsskruestik

Egenskab:

  • Udførelse: UZ
  • Monteringsmål for bagvæggen: Bredde: 80 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddiameter 1: M8
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddybde: 13 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Højde: 15,6 mm
  • Brede kæber: 135 mm
  • Bredde, basisenhed: 152 mm
  • Bred spændeslids: 13 mm
  • Tyk standardbacke: 16 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Monteringsboring: 11 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Bredde: 118,5 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Længde: 60 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Afstand mellem centreringshuller: 174 mm
  • Vægt: 19g
  • Størrelse: 3
  • Højde på bagstykkerne: 39,6 mm
  • Højde på føringen på basisenheden: 65,5 mm
  • Højde: 106 mm
  • Længde på den bevægelige kæbe: 87 mm
  • Længde, grundlegeme: 394 mm
  • Længde: 408 mm
  • Leveringsomfang: stk.
  • Spændekraft: 22
  • Spændvidde: 140 mm