Étaux de machine UZ, Réf. 3, Largeur de mors 135, Etaux autocentrants

Réf.: 014740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 014740
EAN / GTIN 4019208001388
Réf. fabricant 014740
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Système de serrage mécanique sans multiplicateur de force, à commande manuelle.

Caractéristiques techniques:

  • Fabriqué en fonte spéciale pour une grande polyvalence
  • Utilisation sur un plateau tournant gradué
  • Avec mâchoires standard SGN et manivelle
  • Serrage centré grâce aux filetages à gauche et à droite de la broche

Domaines d’application:

  • Pour les machines-outils conventionnelles.

Avantages:

  • Un rapport qualité-prix optimal
  • Broche recouverte dans la zone de travail
  • Une large gamme de produits de boulangerie
  • Modèle bas
  • Les guides latéraux des mâchoires permettent un alignement simple et précis de l’étau

Plus d’informations:

  • Étaux de machine UZ, taille 3, largeur de mors 135, étau autocentrant

Caractéristique(s):

  • Exécution: période d’enquête
  • Cotes de raccordement des joues: Largeur: 80 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Diamètre du filetage 1: M8
  • Cotes de raccordement des joues: Profondeur de filetage: 13 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Hauteur: 15,6 mm
  • Mors larges: 135 mm
  • Largeur corps de base: 152 mm
  • Largeur de la fente de serrage: 13 mm
  • Mâchoire standard épaisse: 16 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Trou de fixation: 11 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Largeur: 118,5 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Longueur: 60 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Distance entre les alésages de centrage: 174 mm
  • Poids: 19 g
  • Réf.: 3
  • Hauteur des mâchoires: 39,6 mm
  • Hauteur du corps de base: 65,5 mm
  • Hauteur: 106 mm
  • Longueur de la mâchoire mobile: 87 mm
  • Longueur corps de base: 394 mm
  • Longueur: 408 mm
  • Livraison: Pièce
  • Force de serrage: 22
  • Capacité de serrage: 140 mm