• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Schraubstöcke UZ, Größe 3, Backenbreite 135, Zentrischspanner

Artikel-Nr.: 014740
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 014740
EAN / GTIN 4019208001388
Herstellernummer 014740
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannsystem mechanisch ohne Kraftübersetzer, manuell betätigt.

Technische Merkmale:

  • Aus Spezialguss für vielfältigen Einsatz
  • Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung
  • Mit Normalbacken SGN und Handkurbel
  • Zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel

Einsatzbereiche:

  • Für konventionelle Werkzeugmaschinen.

Vorteile:

  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt
  • Umfangreiches Backensortiment
  • Niedrige Bauart
  • Die seitlichen Backenführungen ermöglichen ein einfaches und genaues Ausrichten des Schraubstockes

Weitere Infos:

  • Maschinen-Schraubstöcke UZ, Größe 3, Backenbreite 135, Zentrischspanner

Merkmal:

  • Ausführung: UZ
  • Backenanschlussmaße: Breite: 80 mm
  • Backenanschlussmaße: Gewindedurchmesser 1: M8
  • Backenanschlussmaße: Gewindetiefe: 13 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe: 15.6 mm
  • Breite Backen: 135 mm
  • Breite Grundkörper: 152 mm
  • Breite Spannschlitz: 13 mm
  • Dicke Normalbacke: 16 mm
  • Drehplattenanschluss: Befestigungsbohrung: 11 mm
  • Drehplattenanschluss: Breite: 118.5 mm
  • Drehplattenanschluss: Länge: 60 mm
  • Drehplattenanschluss: Zentrierbohrung Abstand: 174 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Größe: 3
  • Höhe Backen: 39.6 mm
  • Höhe Führung Grundkörper: 65.5 mm
  • Höhe: 106 mm
  • Länge bewegliche Backe: 87 mm
  • Länge Grundkörper: 394 mm
  • Länge: 408 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Spannkraft: 22
  • Spannweite: 140 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb