• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/4″ Screwdriver bit PZ2 L.28mm

Nr art.: 01300002
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub Pozidriv (PZ) 11,6 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 28 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01300002
EAN / GTIN 4018754152643
Numer producenta 01300002
Numer L L60010 2472
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for POZIDRIV® screws
  • 1/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d: 11.6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Drive profile: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Size of output profile: PZ2
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • Weight: 11g