1/4″ schroevendraaier bit PZ2 L.28mm

Artikelnummer: 01300002
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01300002
EAN/GTIN 4018754152643
Nummer fabrikant 01300002
L-nummer L60010 2472
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor POZIDRIV®-schroeven
  • 1/4″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Bitsoort: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte van uitvoerprofiel: PZ2
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 11 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan