Punta destornillador 1/4″ PZ2 L.28mm

Número de artículo: 01300002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Diámetro exterior, Para tornillos Pozidriv (PZ) 11,6 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Longitud total 28 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)

Identificación y clasificación

Número de artículo 01300002
EAN / GTIN 4018754152643
Número del fabricante 01300002
Número L L60010 2472
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos POZIDRIV®
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño del perfil de salida: PZ2
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 11 g