1/4″nástrčný klíč pro šrouby s křížovou drážkou PZ velikosti 2 L.28 mm

Č. pol.: 01300002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01300002
EAN/GTIN 4018754152643
Číslo výrobcu 01300002
Číslo L L60010 2472

Popis

Popis:

  • Pro šrouby POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ2
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 11 g