1/4″ șurubelniță PZ2 L.28mm

Cod articol.: 01300002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) 11,6 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 28 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)

Identificare și clasificare

Cod articol 01300002
EAN / GTIN 4018754152643
Număr producător 01300002
L-Număr L60010 2472
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburile POZIDRIV®
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil de antrenare: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: PZ2
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 11g