Statyw przegubowy, podstawa magnetyczna,

Nr art.: 011533
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny; Srebrna
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M6×1
Podstawa magnetyczna tak
⌀ podstawy magnetycznej 30 mm
Długość stopy magnetycznej 36 mm
Wysokość stopy magnetycznej 35 mm
Siła przyczepności 300 N
Promień działania 130 mm
Materiał stal
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 011533
Numer producenta 011533
Numer L L40010 8663
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z mechanicznym systemem blokującym i regulacją precyzyjną. Umożliwia zamocowanie czujnika zegarowego w dowolnej pozycji.

Cecha szcz.:

  • Otwór mocujący ∅: 8 mm połączenie typu jaskółczy ogon
  • Regulacja dokładna: 1,3 mm/obr.
  • rozmiar buta: 36,0 x 30,0 x 35,0
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6 x 1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,075 X 0,055 M
  • Siła zacisku (pionowa): 300
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne