• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Leddelt stativ, magnetisk base 130 mm arbejdsradius

Art.-nr.: 011533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 011533
Producentnummer 011533
L-nummer L40010 8663
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med mekanisk låsesystem og finjustering. Gør det muligt at fastgøre en måler i enhver position.

Egenskab:

  • Monteringshul ∅: 8 mm svalehale
  • Finindstilling: 1,3 mm/U
  • Fodstørrelse: 36,0 x 30,0 x 35,0
  • Gevind: M6 x 1
  • Størrelse / dimension: 0,27 X 0,075 X 0,055 M
  • Spændekraft (lodret): 300
  • Spændeelement: magnetisk