{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir; argent | |
| Connexion | filetage | |
| Taille raccord fileté, filetage | M6×1 | |
| Base magnétique | oui | |
| ⌀ pied magnétique | 30 mm | |
| Base magnétique, longueur | 36 mm | |
| Base magnétique, H | 35 mm | |
| Force d’attraction | 300 N | |
| Rayon d’action | 130 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Type de produit | support de mesure |
| Référence article | 011533 | |
| Réf. fabricant | 011533 | |
| Article hors catalogue | L40010 8663 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |