{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero; argento | |
| Attacco | filettatura | |
| Dimensione filettatura di raccordo, filettatura | M6×1 | |
| Base magnetica | sì | |
| ⌀ Base magnetica | 30 mm | |
| Lunghezza base magnetica | 36 mm | |
| Altezza base magnetica | 35 mm | |
| Forza di adesione | 300 N | |
| Raggio d’azione | 130 mm | |
| Materiale | Acciaio | |
| Tipo di prodotto | Supporto per comparatore |
| Codice articolo | 011533 | |
| Codice del produttore | 011533 | |
| Numero-L | L40010 8663 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |