Kloubový stojan, magnetický podstavec, pracovní poloměr 130 mm ocel

Artiklové číslo: 011533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; Stříbrná
Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit M6×1
Magnetická noha ano
⌀ magnetické nohy 30 mm
Délka magnetické nohy 36 mm
Výška magnetické nohy 35 mm
Přídržná síla 300 N
Akční rádius 130 mm
Materiál ocel
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 011533
Číslo výrobce 011533
L-číslo L40010 8663
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

S mechanickým blokovacím systémem a jemným nastavením. Umožňuje uzamknout Číselníkový úchylkoměru v libovolné poloze.

Charakteristika:

  • Montážní otvor ∅: 8 mm dovetail
  • Jemné nastavení: 1,3 mm/ot
  • Velikost chodidla: 36,0 x 30,0 x 35,0
  • Závit: M6 x 1
  • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,075 X 0,055 M
  • Upínací síla (vertikální): 300
  • Upínací zařízení: magnetický