Statyw przegubowy, podstawa magnetyczna,

Nr art.: 011358
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Szare
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8×1,25
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 58,5 mm
Długość stopy magnetycznej 50 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 750 N
Promień działania 200 mm
Materiał Metal
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 011358
Numer producenta 011358
Numer L L40010 3081
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z mechanicznym systemem blokującym i regulacją precyzyjną. Umożliwia zamocowanie czujnika zegarowego w dowolnej pozycji.

Cecha szcz.:

  • Otwór mocujący ∅: 8 mm połączenie typu jaskółczy ogon
  • Regulacja dokładna: 1,3 mm na obrót
  • rozmiar buta: 58,5 x 50,0 x 55,0
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,31 X 0,145 X 0,115 M
  • Siła zacisku (pionowa): 750
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne