{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Šedá | |
| Přípojka | závit | |
| Připojovací závit – velikost, závit | M8×1,25 | |
| Magnetická noha | ano | |
| Šířka magnetické nohy | 58,5 mm | |
| Délka magnetické nohy | 50 mm | |
| Výška magnetické nohy | 55 mm | |
| Přídržná síla | 750 N | |
| Akční rádius | 200 mm | |
| Materiál | Kov | |
| Druh produktu | Měřicí stativ |
| Katalogové číslo | 011358 | |
| Číslo výrobce | 011358 | |
| L-číslo | L40010 3081 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |