Suport articulat, bază magnetică, rază de lucru de 200 mm

Cod articol.: 011358
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Racord filet
Dimensiune filet conectare, filet M8×1,25
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 58,5 mm
Bază magnetică lungime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 750 N
Rază de acţiune 200 mm
Material Metal
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 011358
Număr producător 011358
L-Număr L40010 3081
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Opis:

Z mechanicznym systemem blokującym i regulacją precyzyjną. Umożliwia zamocowanie czujnika zegarowego w dowolnej pozycji.

Cecha szcz.:

  • Otwór mocujący ∅: 8 mm połączenie typu jaskółczy ogon
  • Regulacja dokładna: 1,3 mm na obrót
  • rozmiar buta: 58,5 x 50,0 x 55,0
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,31 X 0,145 X 0,115 M
  • Siła zacisku (pionowa): 750
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript