Soporte articulado, base magnética Radio de trabajo de 200 mm

Número de artículo: 011358
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color gris
Conexión rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca M8×1,25
Pie magnético sí
Pie magnético anchura 58,5 mm
Pie magnético longitud 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Fuerza de retención 750 N
Radio de acción 200 mm
Material Metal
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 011358
Número del fabricante 011358
Número L L40010 3081
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con sistema de bloqueo mecánico y ajuste fino. Permite fijar un reloj comparador en cualquier posición.

Característica:

  • Agujero de montaje ∅: Cola de milano de 8 mm
  • Ajuste preciso: 1,3 mm/revolución
  • Tamaño del pie: 58,5 x 50,0 x 55,0
  • Rosca: M8 x 1,25
  • Tamaño / Dimensión: 0,31 X 0,145 X 0,115 M
  • Fuerza de sujeción (vertical): 750
  • Dispositivo de sujeción: magnéticas