Trépied articulé, pied magnétique 200 mm rayon de travail

Réf.: 011358
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur gris
Connexion filetage
Taille raccord fileté, filetage M8×1,25
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 58,5 mm
Base magnétique, longueur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 750 N
Rayon d’action 200 mm
Matériau Métal
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 011358
Réf. fabricant 011358
Article hors catalogue L40010 3081
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec système de verrouillage mécanique et réglage fin. Permet de fixer un comparateur dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Alésage de réception ∅: 8 mm Queue d’aronde
  • Réglage fin: 1,3 mm/tour
  • Taille du pied: 58,5 x 50,0 x 55,0
  • Filetage: M8 x 1.25
  • Taille / dimension: 0,31 X 0,145 X 0,115 M
  • Force de serrage (verticale): 750
  • Dispositif de serrage: magnétiques