Imadło do wiertarek BSH, Rozmiar 5, Szerokość pieca 100, solidna konstrukcja

Nr art.: 007201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 007201
EAN / GTIN 4019208197548
Numer producenta 007201
Numer L L30310 33
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Solidna konstrukcja do wiertarek stojących, stołowych i kolumnowych.
  • System mocowania mechaniczny, ręczny.

Cechy techniczne:

  • Podparcie ruchomej szczęki stalowej za pomocą żeliwnej szczęki z prowadnicą wewnętrzną
  • Stała szczęka zaciskowa z trzema pryzmatami pionowymi i jednym pryzmatem poziomym
  • Płytka i wrzeciono oksydowane
  • Korpus z żeliwa szarego
  • Boczne otwory mocujące z podłużnymi szczelinami

Zastosowania:

  • Do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych na wiertarkach i maszynach pomiarowych.

Zalety:

  • Długi zacisk dla maksymalnej siły zacisku
  • Obie szczęki z powierzchnią oporową do mocowania płaskich elementów

Więcej informacji:

  • Imadło do wiertarek BSH, rozmiar 5, szerokość szczęk 100, solidna, stabilna konstrukcja

Cecha szcz.:

  • Wersja: BSH Solidna, stabilna konstrukcja
  • szczęki szerokie: 100 mm
  • szerokość korpusu: 175 mm
  • długość całkowita: 368 mm
  • Masa: 7 kg
  • Rozmiar: 5
  • Wysokość szczęek: 40 mm
  • Wysokość: 75 mm
  • długość korpusu: 215 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • rozstaw rowków mocujących: 125
  • rozstaw: 95 mm