Morsa per trapano BSH, Dim. 5, Larghezza ganasce 100, esecuzione robusta

Codice art.: 007201
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 007201
EAN / GTIN 4019208197548
Codice del produttore 007201
Numero-L L30310 33
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione robusta per torni a colonna, trapani da tavolo e trapani a colonna.
  • Sistema di serraggio meccanico, ad azionamento manuale.

Caratteristiche tecniche:

  • Supporto della ganascia mobile in acciaio tramite una ganascia in ghisa con guida interna
  • Ganascia fissa con tre prismi verticali e un prisma orizzontale
  • Fianchi e mandrino bruniti
  • Corpo base in ghisa grigia
  • Fessure di serraggio laterali a foro oblungo

Campi di impiego:

  • Per il serraggio sicuro dei pezzi su fresatrici e macchine di misura.

Vantaggi:

  • Morsetto lungo per la massima forza di serraggio
  • Entrambe le ganasce sono dotate di una superficie di appoggio per il serraggio di pezzi piatti

Maggiori informazioni:

  • Morsa per trapano BSH, misura 5, larghezza ganasce 100, esecuzione robusta e stabile

Proprietà:

  • Esecuzione: BSH Esecuzione robusta e stabile
  • Ganasce larghe: 100 mm
  • Larghezza corpo base: 175 mm
  • Lunghezza complessiva: 368 mm
  • Peso: 7 kg
  • Dimensione: 5
  • Altezza delle guance: 40 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza corpo base: 215 mm
  • Fornitura: al pezzo
  • Distanza delle scanalature: 125
  • Apertura: 95 mm