Tornillo de banco para taladradora BSH, Tamaño 5, Ancho de bocas 100, diseño resistente

Número de artículo: 007201
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 007201
EAN / GTIN 4019208197548
Número del fabricante 007201
Número L L30310 33
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Modelo estable para taladros de columna, taladros de mesa y taladros de columna.
  • Sistema de sujeción mecánico, de accionamiento manual.

Características técnicas:

  • Soporte de la mordaza móvil de acero mediante una mordaza de fundición con guía interior
  • Mordaza fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal
  • Mordazas y husillos pavonados
  • Cuerpo de base de fundición gris
  • Ranuras de sujeción laterales con orificios alargados

Ámbitos de aplicación:

  • Para la sujeción segura de piezas de trabajo en taladradoras y máquinas de medición.

Ventajas:

  • Palanca larga para una fuerza de sujeción máxima
  • Ambas mordazas con superficie de apoyo para sujetar piezas de trabajo planas

Más información:

  • Tornillo de banco para taladradora BSH, tamaño 5, ancho de mordazas 100, diseño robusto y estable

Característica:

  • Ejecución: BSH Diseño robusto y estable
  • Mordazas anchas: 100 mm
  • Anchura cuerpo de base: 175 mm
  • Longitud total: 368 mm
  • Peso: 7 kg
  • Tamaño: 5
  • Altura de las mejillas: 40 mm
  • Altura: 75 mm
  • Longitud del cuerpo base: 215 mm
  • Contenido: Unidad
  • Distancia ranuras de sujeción: 125
  • Abertura de sujeción: 95 mm