BOREMASKINE-SKRUESTIK BSH, Størrelse 5, Bagpladens bredde 100, robust udførelse

Art.-nr.: 007201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 007201
EAN/GTIN 4019208197548
Producentnummer 007201
L-nummer L30310 33
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabil udførelse til borestativer, bord- og søjleboremaskiner.
  • Mekanisk spændesystem, manuelt betjent.

Tekniske egenskaber:

  • Afstivning af den bevægelige stålbacke ved hjælp af en støbt backe med indvendig føring
  • Fast spændebakke med tre lodrette prismer og et vandret prisme
  • Bagstykke og spindel er bruneret
  • Basisenhed af gråt støbejern
  • Langsgående fastspændingsslidser i siderne

Anvendelsesområder:

  • Til sikker fastspænding af emner på bore- og målemaskiner.

Fordele:

  • Lang klemme til maksimal spændekraft
  • Begge kæber med støtteflade til fastspænding af flade emner

Yderligere oplysninger:

  • Boremaskine BSH, størrelse 5, kæbebredde 100, robust og stabil udførelse

Egenskab:

  • Udførelse: BSH Robust, stabil udførelse
  • Brede kæber: 100 mm
  • Bredde, basisenhed: 175 mm
  • Samlet længde: 368 mm
  • Vægt: 7kg
  • Størrelse: 5
  • Højde på bagstykkerne: 40 mm
  • Højde: 75 mm
  • Længde, grundlegeme: 215 mm
  • Leveringsomfang: stk.
  • Spændenoter, afstand: 125
  • Spændvidde: 95 mm