• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock BSH, Größe 5, Backenbreite 100, robuste Ausführung

Artikel-Nr.: 007201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 007201
EAN / GTIN 4019208197548
Herstellernummer 007201
L-Nummer L30310 33
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabile Ausführung für Bohrständer, Tisch- und Ständerbohrmaschinen.
  • Spannsystem mechanisch, manuell betätigt.

Technische Merkmale:

  • Abstützung des beweglichen Stahlbackens durch einen Gussbacken mit Innenführung
  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma
  • Backen und Spindel brüniert
  • Grundkörper aus Grauguss
  • Seitliche Langloch-Aufspannschlitze

Einsatzbereiche:

  • Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Vorteile:

  • Langer Knebel für maximale Spannkräfte
  • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

Weitere Infos:

  • Bohrmaschinen-Schraubstock BSH, Größe 5, Backenbreite 100, robuste, stabile Ausführung

Merkmal:

  • Ausführung: BSH Robuste, stabile Ausführung
  • Breite Backen: 100 mm
  • Breite Grundkörper: 175 mm
  • Gesamtlänge: 368 mm
  • Gewicht: 7 kg
  • Größe: 5
  • Höhe Backen: 40 mm
  • Höhe: 75 mm
  • Länge Grundkörper: 215 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Spannnuten Abstand: 125
  • Spannweite: 95 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb