• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Płytka skrawająca GARANT HB 7020

Najwyższej jakości materiał skrawający o maksymalnej odporności na ścieranie.

Wytrzymała, ostra i wyjątkowo dobra! Nowa płytka skrawająca GARANT HB 7020 ma doskonały pierwowzór ze świata przyrody – ząb rekina. Dzięki właściwościom zęba rekina wykształconym na drodze ewolucji nowa płytka skrawająca GARANT HB 7020 wyróżnia się doskonałymi wynikami w testach porównawczych obróbki skrawaniem stali.

System powłok Multilayer w płytkach skrawających GARANT pozwala uzyskać najwyższe wartości skrawania i maksymalną niezawodność dzięki zastosowaniu specjalnie dobranego, innowacyjnego substratu węglików spiekanych o gradientowym składzie, który podobnie jak ząb rekina posiada twardą powłokę zewnętrzną i elastyczny rdzeń.

Doskonałe właściwości

Struktury zęba rekina wykształcone na drodze ewolucji posłużyły za wzór podczas projektowania materiału skrawającego, dzięki czemu nowy materiał skrawający GARANT HB 7020 odznacza się maksymalną odpornością na zużycie.

1. Ukierunkowane nanokryształy

2. Optymalna kombinacja twardości i elastyczności

3. Wytrzymały materiał o gradientowym składzie

4. Wyjątkowo gładka powierzchnia

Geometrie

Optymalne załamywanie wiórów w całym obszarze ISO P: płytka skrawająca HB 7020 dostępna jest z 4 różnymi geometriami stworzonymi specjalnie z myślą o tej płytce. W ten sposób płytka skrawająca HB 7020 znajduje zastosowanie przy każdym sposobie obróbki toczeniem stali!

1. SS – Do obróbki precyzyjnej:

  • Bardzo dobra kontrola wiórów przy małych głębokościach skrawania.
  • Miękkie odprowadzanie wiórów dzięki dynamicznemu kształtowi krawędzi skrawającej.

2. SM – Do obróbki uniwersalnej:

  • Geometria SM odznacza się optymalnym balansem między odpornością na pękanie a ostrością.

3. SG – Do obróbki wymagającej zwiększonej wytrzymałości:

  • Najlepszy wybór w przypadku obróbki przerywanej oraz elementów o utwardzanej powierzchni.

4. SR – Do obróbki zgrubnej:

  • Do wymagającej obróbki przerywanej i dużych głębokości skrawania.
  • Łamacz wiórów do jednostronnych płytek skrawających.

Produkty i dodatkowe informacje

Wszystkie produkty GARANT HB 7020 znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie produkty

Dodatkowe informacje na temat GARANT HB7020 oraz szczegóły dotyczące płytek skrawających znajdą Państwo w naszej broszurze.

Broszura

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka