SOUSTRUŽENÍ S ŘEZNÝMI MATERIÁLY ŘADY GARANT HB 70 A HB 71.
Vysoce výkonný řezný materiál pro maximální odolnost proti opotřebení.

Robustní, ostrý a jedinečně dobrý!
Nové typy řezných materiálů GARANT řady HB 70 a HB 71 mají dokonalý vzor z přírody – žraločí zub. Řezné materiály GARANT zaujmou při srovnávacích testech obrábění oceli evolučně vyzrálými vlastnostmi žraločího zubu. Systém vícevrstvého povlaku vyměnitelných břitových destiček GARANT umožňuje nejvyšší řezné hodnoty a maximální spolehlivost díky k tomu vyladěnému inovačnímu gradientnímu tvrdokovovému substrátu – podobně jako žraločí zub – s vnější tvrdostí a elastickým jádrem.
VIDEO NOVÝCH ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ
Řezné materiály GARANT pro ekonomickou výrobu
Rozsáhlý program nástrojů a řezných materiálů GARANT pro soustružení znamená hospodárnou výrobu. Završují jej nové řezné materiály GARANT řady HB70 pro náročné obrábění oceli a nová řada GARANT HB71 pro obrábění nerezových ocelí. Vyměnitelné destičky GARANT se vyznačují extrémně hladkým povrchem, orientovanými nanokrystaly, optimální kombinací tvrdosti a houževnatosti a robustním gradientním materiálem.

DOKONALÉ VLASTNOSTI
Evolučně vyzrálé struktury žraločího zubu jsou paralelou vývoje řezného materiálu – a právě to činí nové vysoce výkonné řezné materiály GARANT HB 7010-1 a HB 7020 maximálně odolnými proti opotřebení.
1. Orientované nanokrystaly
- Maximální tvrdost povlaku Ti(C,N) díky velikostem zrna v řádu nanometrů.
- Vyšší houževnatost díky orientované krystalické struktuře.
2. Optimální kombinace tvrdosti a houževnatosti
Dva komponenty znamenají pro naše řezné materiály samé superlativy při obrábění oceli:
- Proti opotřebení a teplu odolný vnější systém CVD povlaku z Al2O3 a Ti(C,N) s maximálními hodnotami tvrdosti.
- Nejvyšší hodnoty houževnatosti vnitřního tvrdokovového substrátu zabraňují vydrolování a křehkým lomům.
3. Robustní gradientní materiál
- Podíl TiN v substrátu není jako dosud rozložen rovnoměrně, ale s gradientem.
- Zvýšený podíl TiN v okrajové části tvrdokovového substrátu pro optimální přilnavost mezi substrátem a povlakem.
- Nedochází k oddělení povlaku díky přizpůsobeným součinitelům tepelné roztažnosti substrátu (povlak TiN na podílu TiN v substrátu).
4. Extrémě hladký povrch
- Optimalizovaná povrchová úprava vrstvy Al2O3 povlaku.
- Minimální tření mezi materiálem obrobku a řezným materiálem.
- Malá abraze a nízký vývin tepla díky sklouznutí třísky přes povrch břitové destičky.

PRO KAŽDÝ ŘEZ TEN SPRÁVNÝ SUBSTRÁT
Vyměnitelná břitová destička HB 7010-1: Vždy o krok napřed
- Nejvyšší řezná rychlost.
- Ideální řezný materiál pro kontinuální řez.
Vyměnitelná břitová destička HB 7020: Zvládněte jakoukoli výzvu:
- Nejvyšší univerzálnost.
- Ideální řezný materiál pro lehce přerušovaný řez.

GEOMETRIE VYMĚNITELNÝCH DESTIČEK
Optimální lámání třísek v celém rozsahu ISO P: Vyměnitelné destičky HB 7010-1 a HB 7020 přicházejí ve 4 různých a speciálně vyladěných geometriích. Každá aplikace při soustružení ocelových materiálů je pokryta!
1. SS – jemná:
- Velmi dobrá kontrola třísek při malých hloubkách řezu.
- Měkký odvod třísek díky dynamicky tvarované řezné hraně.
2. SM – univerzální:
- SM geometrie představuje optimální rovnováhu odolnosti proti lomu a ostrosti.
3. SG – velmi hrubá:
- První volba u přerušovaných řezů a obrobků s tvrzeným povrchem.
4. SR – hrubá:
- Pro extrémní přerušení řezu a velké řezné hloubky.
- Lamač třísek pro jednostranné vyměnitelné destičky.
Video HB 7010-1 & HB 7020
GARANT HB7010-1 a HB 7020
Systém vícevrstvého povlaku pro nejvyšší řezné hodnoty a maximální spolehlivost díky k tomu vyladěnému, inovačnímu gradientnímu tvrdokovovému substrátu.
Tento substrát vyniká vnější tvrdostí a elastickým jádrem. Objevte velký výběr!
PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE
Zde naleznete všechny produkty GARANT HB 7020.
Další a bližší informace ohledně našich vyměnitelných břitových destiček GARANT HB 7010-1 a HB 7020 naleznete shrnuté v brožuře.