DREJNING MED GARANT HB 70- OG HB 71-SERIER
High-performance-skæremateriale med maksimal slidstyrke.
Robust, sharp-edged and uniquely good!
Robust, skarp og enestående god! De nye drejetyper GARANT HB 70- og HB 71-serier har et perfekt forbillede fra naturen – hajtanden. De nye GARANT drejetyper imponerer med bedste resultater takket være hajtandens evolutionært udtænkte egenskaber ved sammenligningstests i stålbearbejdningen.
GARANT vendeskærsplattens multilayer-belægningssystem muliggør højeste skæreværdier og maksimal pålidelighed takket være et afstemt, innovativt gradient-hårdmetalssubstrat – lige som hajtanden med ydre hårdhed og en elastisk kerne.
VIDEO NYE DREJETYPER
GARANT drejetyper til rentabel produktion
Det omfangrige ydelsesprogram i GARANT drejespåntagningen står for en rentabel produktion. De nye GARANT drejetyper fra HB70-serien til den krævende stålspåntagning og den nye GARANT HB71-serie til spåntagningen af rustfrit stål afrunder programmet.
GARANT vendeplatter udmærker sig takket være en ekstrem glat overflade, oprettede nanokristaller, en optimal hårdheds- og sejhedskombination og det robuste gradient-materiale.
PERFEKT FORBILLEDE FRA NATUREN
Hajtandens evolutionært udtænkte strukturer viser paralleler til skærematerialeudviklingen – hvilket gør de nye GARANT high-performance-skærematerialer HB 7010-1 og HB 7020 maksimalt slidstærkt.
1. Stående nano-kristaller
- Ti(C,N)-belægningens maksimale hårdhed vha. kornstørrelsen i nano-området.
- Højere sejhed takket være stående krystalstruktur.
2. Optimal hårdheds- og sejheds-kombination
To komponenter gør vore drejtyper til superlativer i stålapåntagningen:
- Slidstærkt, termoresistent ydre CVD-belægningssystem af Al2O3 og Ti(C,N) med maksimale hårdhedsværdier.
- Det indre hårdmetalsubstrats højeste sejhedsværdier forhindrer udbrud og sprødbrud.
3. Robust gradientmateriale
- TiN-andelen i substratet er ikke som hidtil ligeligt fordelt men graderet.
- Forøget TiN-andel i kantzonerne af hårdmetalsubstratet til optimal hæftning mellem substrat og belægning.
- Ingen afsplintning af belægningen takket være substratets tilpassede varmeekspansionsskoefficient (TiN-belægning på TiN-andel i substratet).
4. Ekstremt glat overflade
- Optimeret overfladefinish af Al2O3 belægningslayer.
- Minimal friktion mellem emne og skæremateriale.
- Lav abrasion og lav varmeudvikling takket være at spånens glider væk over skæreplattens overflade.
DET RIGTIGE SUBSTRAT TIL ENHVER SKÆREBETINGELSE
Vendeskærsplatte HB 7010-1: Altid på overhalingssporet
- Højeste skærehastighed.
- Det ideelle skæremateriale til det kontinuerlige snit.
Vendeskærsplatte HB 7020: Klar enhver udfordring:
- Højeste universalitet.
- Det Ideelle skæremateriale til det let afbrudte snit.
VENDEPLATTEGEOMETRIERNE
Optimalt spånbrud på hele ISO P området: Vendeplatterne HB 7010-1 og HB 7020 findes i 4 forskellige og specielt afstemte geometrier. Alle anvendelser ved drejning af stålmaterialer dækkes!
1. SS – den fine:
- Meget god spånkontrol ved lave skæredybder.
- Blød spåntransport takket være dynamisk formet skærekant.
2. SM – den universelle:
- SM-geometrien finder den optimale balance mellem brudstyrke og skarphed.
3. SG – den robuste:
- Første valg ved skæreafbrydelser og emner med hærdet overflade.
4. SR – den grove:
- Til ekstreme skæreafbrydelser og store skæredybder.
- Spånbryder til ensidede vendeplatter.
VIDEO HB 7010-1 & HB 7020
GARANT HB7010-1 og HB 7020
Multilayer-belægningssystemet til højeste skæreværdier og maksimal pålidelighed ved hjælp af et derefter afstemt, innovativt gradient-hårdmetalsubstrat.
Dette substrat imponerer med ydre hårdhed og en elastisk kerne. Opdag det store udvalg!
KUNDEREFERENCER
GARANT HB 7010-1 kundemening:
Ståldrejetypen GARANT HB 7010-1 overbeviser ved fremstillingen af sømløst valsede ringe.Firma Kollmeder Schmiede– und Presswerk GmbH & Co. KG i Ergolding/ Niederbayern anvender Hoffmann Groups effektive ydelsesfelter.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Her finder du alle GARANT HB 7010-1 og HB 7020 produkter.
Yderligere informationer om GARANT HB 7010-1 og HB 7020 og detaljer til vendeskærplatterne finder du samlet i vores brochure.