Serie de torneado HB 7020 GARANT

El nuevo material de corte de alto rendimiento HB 7020 GARANT para una máxima resistencia al desgaste

La nueva Serie de Torneado HB 7020 GARANT es un modelo perfecto de la naturaleza dada su alta resistencia. La evolución natural de la estructura del diente de tiburón ha sido la base del desarrollo del material de corte de esta serie. La combinación óptima de dureza y resistencia hacen de la HB 7020 la plaquita perfecta para el arranque de viruta para acero.

El sistema de recubrimiento de las plaquitas de corte GARANT posibilita altos valores de corte y una máxima fiabilidad gracias al innovador sustrato de metal duro de gradiente, parecido al diente de tiburón con una dureza exterior y núcleo elástico.

Características perfectas

La estructura evolucionada del diente de tiburón ha servido de inspiración para el desarrollo de este material de corte- lo que se ha traducido en un alto rendimiento para esta serie de plaquitas HB 7020 GARANT.

  1. Composición nanocristalina
  2. Óptima combinación de dureza y resistencia
  3. Material con función de gradiente
  4. Superficie extremadamente lisa

Las geometrías

Óptimo rompeviruta en todo el campo ISO P: La plaquita HB 7020 está disponible en 4 geometrías diferentes y especiales dentro de esta serie. ¡Cada aplicación en el torneado de acero está cubierta!

1. SS – La delicada:

  • Control de la viruta muy bueno a baja profundidad de corte.
  • Evacuación de viruta suave a través de los filos de corte dinámicos.

2. SM – La universal:

  • La geometría SM aporta el equilibrio óptimo de resistencia y precisión.

3. SG – La robusta:

  • Primera elección para cortes y piezas de trabajo con superficie reforzada.

4. SR – La gruesa:

  • Para interrupciones de corte extremas y grandes profundidades de corte.
  • Rompeviruta para plaquitas de un lado.

Productos y más información

Aquí encontrará todos los productos HB 7020 GARANT.

Todos los productos

Para más información de las plaquitas HB 7020 GARANT vea el folleto de esta innovación y así conocerá todos los detalles técnicos.

Folleto

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra