Esztergálás a GARANT HB 70- és HB 71- sorozatokkal
Nagyteljesítményű szerszámagyag. Maximális kopásállóság.
Robusztus, éles és egyedülállóan jó!
Az új GARANT HB 70- és HB 71 sorozatú esztergáló minőségeknek a természet nyújtotta tökéletes példaképe – a cápa foga.
A cápa fogának evolúciósan kiforrott tulajdonságai jellemzik az új GARANT esztergáló minőségeket az acélforgácsolási összehasonlítási teszteknél. A GARANT váltólapkák többrétegű bevonatrendszere maximális forgácsolási értékeket és maximális megbízhatóságot biztosít az ehhez kialakított innovatív gradiens keményfém alapanyagnak köszönhetően – egy cápa fogának rendkívül kemény külső részéhez és rugalmas magjához hasonlóan.
Egyedülálló tulajdonságok a természet mintájára
A cápa fogának evolúciósan kiforrott szerkezetei párhuzamot nyújtanak a szerszámanyagok fejlesztéséhez – ami maximálisan kopásállóvá teszi az új GARANT HB 7010-1 és HB 7020 nagy teljesítményű szerszámanyagokat.
1. Irányított nanokristályok
- Maximális keménységű Ti(C,N) bevonat a nano méretű szemcseméret következtében.
- Szívósabb az elrendezett kristály szerkezetnek köszönhetően.
2. A keménység és szívósság optimális kombinációja
A két komponens következtében az esztergáló minőségeink felülmúlhatatlanok az acélforgácsolás területén:
- Kopásálló, termorezisztens, Al2O3 és Ti(C,N) külső CVD bevonatrendszer maximális keménység értékekkel.
- A belső keményfém anyag maximális szívóssága megakadályozza a kitöredezést és a rideg kitöréseket.
3. Robusztus gradiens anyag
- Az alapanyagban lévő TiN tartalom nem egyenletes eloszlású, mint eddig, hanem fokozatos.
- Magasabb TiN tartalom a keményfém alapanyag peremfelületeinél az alapanyag és a bevonat optimális tapadása érdekében.
- A bevonat nem nyíródik le az alapanyag kiegyenlített hőtágulási együtthatója következtében (TiN bevonat az alapanyag TiN tartalmán).
4. Rendkívül sima felület
- Az Al2O3 bevonatréteg optimalizált felületminőséggel rendelkezik.
- A munkadarab és szerszámanyag között minimális a súrlódás.
- Alacsony kopás és csekély hőképződés a forgácsnak váltólapka felületén történő elvezetése következtében.
A váltólapka geometriák
Optimális forgácstörés a teljes ISO P tartományban: A HB 7020 négy különböző és kifejezetten a HB 7020 minőséghez igazított geometriával érhető el. Acél anyagok esztergálásakor minden alkalmazást lefed.
1. SS – A finom:
- Nagyon jó forgácsellenőrzés kis fogásmélységeknél.
- Lágy forgácselvezetés a dinamikus kialakítású vágóélek következtében.
2. SM – Az univerzális:
- Az SM geometria megtalálja az optimális egyensúlyt a törésállóság és élesség között.
3. SG – A robusztus:
- A legjobb választás megszakított felületeknél és felület edzett munkadaraboknál.
4. SR – A durva:
- Rendkívül megszakított felületekhez és nagy fogásmélységekhez.
- Forgácstörő, egyoldalú váltólapkákhoz.
Termékek és további információk
A teljes GARANT HB 7020 tremékkínálatunkat, az alábbi gombra kattintva találja.
További információt a GARANT HB 7010-1 és HB 7020 termékekről összefoglaló borsúránkban talál.