• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kół 2-elem. 40741

Nr art.: 963425 40741
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 186,27 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 40741
⌀ rolki 100 mm
nośność z 4 rolkami 90 kg
Zakres zastosowania Skrzynia aluminiowa
rodzaj zamocowania zakleszczanie bez użycia narzędzi
wersja 1 układu rolek po 1× wielk. 40741, 40742
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu rolka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Numer producenta 40741

Opis

Wykonanie:

Koła mocuje się zaciskowo, bez użycia narzędzi, na dolnym profilu skrzyń.
Zestaw kół Clip-on: koła niepozostawiające śladów ⌀ 100 mm.
Nośność przy 4 kołach 100 kg.

Pasuje do:

skrzynek Euro nr 963420, wielk. 27-415.

W dostawie:

2 koła stałe (po jednym kole stałym lewym i prawym).

Wskazówka:

Możliwy układ rolek:
Wersja 1: wyposażenie z 2 kołami stałymi, 2 kołami skrętnymi o wymiarach, po 1 × wielk. 40741, 40742
Wersja 2: wyposażenie z 4 kołami skrętnymi, 2 × wielk. 40742