Set de role clip-on, 2 buc. 40741

Cod articol: 963425 40741
Setați prețul 2 buc. (38,00 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 40741
⌀ rolei 100 mm
Capacitate portantă cu 4 role 90 kg
Domeniu de utilizare Cutie de aluminiu
Tip de fixare Blocare fără scule
Dispunere posibilă a roţilor versiunea 1 Câte 1× Ref. 40741, 40742
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Număr producător 40741

Descriere

Execuţie:

Roţile se fixează pe marginea inferioară a profilului cutiilor fără a fi nevoie de scule.
Set de roţi clip-on: Roţi care nu lasă urme ⌀ 100 mm.
Capacitate portantă la 4 roţi 100 kg.

Adaptat pentru:

Cutii Eurobox Cod 963420 Ref. 27 − 415.

Livrare:

2 roţi fixe (câte o roată fixă „în stânga” şi „în dreapta”).

Notă:

Dispunere posibilă a rolelor:
Versiunea 1: echipare cu 2 role fixe, 2 role de ghidare cu 1 × Ref. 40741, 40742
Versiunea 2: echipare cu 4 role de ghidare cu 2 × Ref. 40742