Jeu de roulettes à clipser, 2 pièces 40741

Réf.: 963425 40741
Fixer le prix 2 Unité (43,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 40741
⌀ rouleau 100 mm
Charge admissible avec 4 roulettes 90 kg
Domaine d'utilisation Caisse en aluminium
Type de fixation blocage sans outil
Disposition possible des roulettes version 1 1× réf. de chaque 40741, 40742
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Réf. fabricant 40741

Description

Exécution:

Les roulettes se fixent sans outil au bord inférieur des boîtes.
Jeu de roulettes à clipser: roulettes ne laissant pas de traces, ⌀ 100 mm.
Charge admissible avec 4 roulettes: 100 kg.

Adapté(s) pour:

Eurobox 963420 réf. 27 − 415.

Livraison:

2 roulettes fixes (1 roulette ”à gauche” et 1 ”à droite”).

Remarque(s):

Disposition possible des roulettes:
Version 1: équipement avec 2 roulettes fixes, 2 roulettes directrices avec 1 × chaque réf. 40741, 40742
Version 2: équipement avec 4 roulettes directrices avec 2 × réf. 40742