Clip-on ratukai, 2 vnt. 40741

Prekės Nr.: 963425 40741
Rinkinio kaina 2 vnt. (38,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 40741
Rulono ⌀ 100 mm
Keliamoji galia su 4 ratukais 90 kg
Paskirtis Aliumininė dėžutė
Tvirtinimo būdas prisukama be įrankių
galimas ratukų išdėstymas, 1 versija po 1× dyd. 40741, 40742
Ratukai nepalieka žymių taip
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Gamintojo numeris 40741

Aprašymas

Modelis:

Ratukai prie apatinio dėžės krašto pritvirtinami be įrankių.
Clip-on ratukų rinkinys: žymių nepaliekantys ratukai, ⌀ 100 mm.
4 ratukų leistinoji apkrova − 100 kg.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963420 dyd. 27−415.

Tiekiama:

2 stabilūs ratukai (po vieną „kairėje“ ir „dešinėje“).

Pastaba:

Galimas ratukų išdėstymas:
1 versija: įranga su 2 fiksuojamais ratukais, 2 paslankiais ratukais, kurių po 1 × yra dyd. 40741, 40742
2 versija: įranga su 4 v ratukais, kurių dydis yra 40742