{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Clip-on-Rollensatz 2-teilig, Typ: 40742 | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Liczba rolek | 2 | |
| Sposób mocowania | Wtykany | |
| Wysokość | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Materiał koła/rolki | Ogumienie pełne | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Skrzynka | |
| Nośność w zestawie | 100 kg | |
| Masa | 3,6 kg | |
| Zawartość zestawu | 2 |
| Numer artykułu | 963425 40742 | |
| EAN / GTIN | 4003866407422 | |
| Numer producenta | 40742 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |