• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Taśma samoprzylepna Heavy Duty Długość 50 m BLACK

Nr art.: 964981 BLACK
(PLN 15,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 70 N/mm
Rozciągliwość 35 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
cechy szczególne do zrywania ręką
zastosowanie Znakowanie
odporne na temperaturę do 80 °C
kolor czarny
długość 50 m
szerokość 50 mm
Grubość 1,36 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964981 BLACK
EAN / GTIN 4042448572097
Numer producenta 60954-00001-00

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma Heavy Duty 60954 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Opracowana z myślą o zastosowaniach z ciągłym, dużym obciążeniem i w ekstremalnych warunkach, np. w pojazdach budowlanych lub na platformach i rampach. Niezawodne klejenia na większości powierzchni, odporność na działanie słonej wody i chemikaliów, dobra odporność na czynniki atmosferyczne. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV pokrytego bardzo dużymi cząstkami. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13 (R12 do rozmiaru B/Y). Grubość 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.