{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 70 N/mm | |
Sposobnost širenja | 35 % | |
Vlačna čvrstoća | 400 N/mm | |
Posebnost | mogućnost kidanja rukom | |
Primjena | Označavanje | |
postojanost na temperaturi do | 80 °C | |
Boja | crno | |
Duljina | 50 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 1,36 mm | |
Vrsta proizvoda | Traka za podne oznake |
Broj artikla | 964981 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448572097 | |
Broj proizvođača | 60954-00001-00 |