• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Heavy Duty-tejp Längd 50 m, Typ: BLACK

Art-nr.: 964981 BLACK
Pris per 1 st. (SEK 39,40 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 70 N/mm
Elasticitet 35 %
Draghållfasthet 400 N/mm
anmärkning kan rivas av med handen
Användning Märkning
temperaturbeständig upp till 80 °C
Färg svart
Längd 50 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 1,36 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 964981 BLACK
EAN/GTIN 4042448572097
Tillverkarens nummer 60954-00001-00
Tillverkare/ansvarig person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Benämning

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp tesa® halkskyddstejp Heavy Duty 60954 för inom- och utomhusanvändning. Utvecklad för permanenta tillämpningar med tung last och extrema förhållanden, t.ex. för anläggningsmaskiner eller plattformar och ramper. Säker vidhäftning på de flesta ytor, saltvatten- och kemikaliebeständig, god väderbeständighet. Tejperna består av en PVC-bärare som är belagd med extrastora partiklar. Halkdämpning R13 (R12 för storlek B/Y). Tjocklek 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.