• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Benzi adezive Heavy-Duty Lungime 50 m, Tip: BLACK

Cod articol.: 964981 BLACK
Reducere
165,00 €
Preț per 1 buc. (3,28 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Anti-Rutsch Heavy Duty
Denumirea producătorului tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 70 N/mm
Capacitate de întindere 35 %
Rezistența la tracțiune 400 N/mm
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Se rupe uşor cu mâna; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 50 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 1,36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 964981 BLACK
EAN / GTIN 4042448572097
Număr producător 60954-00001-00
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă tesa® pentru marcajul podelei, antiderapantă Heavy Duty 60954, pentru spaţii interioare şi exterioare. Concepută pentru utilizări solicitante permanente şi pentru condiţii externe, de ex., la utilaje pentru construcţii, la platforme şi la rampe. Aderenţă sigură la majoritatea suprafeţelor, cu o bună rezistenţă la apa sărată, la substanţele chimice şi la intemperii. Benzile aderente constau din suport PVC acoperit cu strat de particule foarte groase. Rezistenţă la alunecare R13 (R12 pentru mărimea B/Y). Grosime 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.