{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Anti-Rutsch Heavy Duty | |
| Označení výrobce | tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954 | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 70 N/mm | |
| Roztažnost | 35 % | |
| Pevnost v tahu | 400 N/mm | |
| Odolnost proti teplotám do | 80 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Označení | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 1,36 mm |
| Katalogové číslo | 964981 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448572097 | |
| Číslo výrobce | 60954-00001-00 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |