{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | tesa Anti-Rutsch Heavy Duty 60954 | |
| Oznaczenie producenta | tesa Anti-Rutsch Heavy Duty 60954 | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 70 N/mm | |
| Rozciągliwość | 35 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 400 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 80 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Znakowanie | |
| Właściwości | bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 1,36 mm |
| Numer artykułu | 964981 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448572097 | |
| Numer producenta | 60954-00001-00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |