{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
długość L | 1,73 m | |
długość drabiny | 1,73 m | |
wysokość robocza około | 3 m | |
wysokość platformy | 0,93 m | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,5 m | |
wysokość wzdłużnic | 73 mm | |
Głębokość szczebli / stopni | 80 mm | |
materiał | Aluminiowe | |
wykonanie stopnia | Stopień | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa | 6,6 kg | |
Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |
Numer artykułu | 965901 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742049 |