{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Holme | |
| Structure des montants | conique | |
| Amplitude au sol | 0,5 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 3 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | un côté | |
| Plateau disponible | oui | |
| Grande résistance chimique | non | |
| Norme | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 6,6 kg | |
| Longueur échelle | 1,73 m | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 965901 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197742049 | |
| Réf. fabricant | 965901 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |