Samostoječa lestev s stopnicami, možno število stopnic 4–6, enostranski, Z oblogo stopalne površine GripStep

Št. art.: 965901 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Dolžina L 1,73 m
Dolžina lestve 1,73 m
Delovna višina pribl. 3 m
Višina platforme 0,93 m
spodnja zunanja širina 0,5 m
Višina prečk 73 mm
Globina prečke/stopnice 80 mm
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost enostranska
Masa 6,6 kg
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965901 4
EAN/GTIN 4045197742049
Številka proizvajalca 965901 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.
80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.
Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč prevoden talni nastavek BalanceBase.
Vključuje oblogo stopalne površine GripStep.
Z odlagalnim koritom iz plastike.
Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.

Standard:

V skladu z DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV-informacijo 208-016 oz. 208-017 in veljavnimi pravilniki DGUV.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.