{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Holme | |
| Skersinio konstrukcija | kūgio formos | |
| Apatinis išorinis plotis | 0,5 m | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Pakopų gylis | 80 mm | |
| Pakopos skersiniai jungtys | su borteliu | |
| Darbinis aukštis apie | 3 m | |
| Atlenkiam. | taip | |
| Platforma prieinama | ne | |
| Laiptelio paviršius | rifliavimas | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Yra padėkliukas | taip | |
| Itin atspari chemikalams | ne | |
| Standartas | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Leistinoji apkrova | 150 kg | |
| Svoris | 6,6 kg | |
| Kopėčių ilgis | 1,73 m | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | išskečiamos kopėčios |
| Produkto numeris | 965901 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197742049 | |
| Gamintojo numeris | 965901 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |