Scala a libro, numero di gradini possibili: 4 - 6, accessibile da un lato, con supporto GripStep

Codice art.: 965901 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Parte descritta Holme
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,5 m
Esecuzione scaletta Livello
Profondità gradini 80 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3 m
Es. pieghevole
Piattaforma presente no
Superficie gradino Zigrinatura
Accessibilità es. unilaterale
Piano di appoggio si
Elevata resistenza chimica no
Normativa BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Portata 150 kg
Peso 6,6 kg
Lunghezza scala 1,73 m
Colore grigio
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965901 4
EAN / GTIN 4045197742049
Codice del produttore 965901 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.
Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.
Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.
Incluso supporto GripStep.
Con piano di appoggio in plastica.
Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie rivettato 6 voltee cappuccio di protezione in plastica.

Norma:

Secondo DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 o 208-017 e le vigenti normative DGUV.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 termoverniciati.