Asortyment przegród szczelinowych/przegród blaszanych do szuflad o wysokości frontu, od 140 mm, ilość elementów: 2+6

Nr art.: 960100 2+6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ilość elementów Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
jednostki podziału 1 E = 10 mm
liczba przegródek szczelinowych 2
liczba przegródek 6
szerokość korpusu 430 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 320 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 520 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960100 2+6
EAN / GTIN 4045197344694
Numer producenta 960100 2+6

Opis

Pasuje do:

Do obudowy o szerokości 430 mm.

Zawartość:

przegródki szczelinowe nr 960030: 2 szt.
Przegródki nr 960040: 4 szt., wielk. ...×100; 2 szt., wielk. ...× 120

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka