{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
Število pregradnih letev | 2 | |
Število pregradnih ploščic | 6 | |
za širino ohišja | 430 mm | |
za predal s prednjo višino | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
za predale z uporabno širino | 320 mm | |
za predale z uporabno globino | 520 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960100 2+6 | |
EAN/GTIN | 4045197344694 |