{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Division | 1 E = 10 mm | |
Nombre de parois crantées | 2 | |
Nombre de tôles de séparation | 6 | |
Pour largeur de caisson | 430 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
Pour largeur utile de tiroir | 320 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 520 mm | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 960100 2+6 | |
EAN / GTIN | 4045197344694 |