Set di divisori per cassetti con frontalino 2+6

Codice art.: 960100 2+6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Divisorio 1 E = 10 mm
Numero di divisori fessurati 2
Numero di divisori in lamiera 6
Per corpo di larghezza 430 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Per cassetti larghezza utile 320 mm
Per cassetti profondità utile 520 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960100 2+6
EAN / GTIN 4045197344694

Descrizione

Per:

Per larghezza corpo 430 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960030: 2 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960040: 4 pz. Dim. ... ×100; 2 pz. Dim. ... ×120