{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 3 mm | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
| Opvangvolume | 61 l | |
| Vatinhoud | 60 l | |
| Hoogte | 295 mm | |
| Breedte | 800 mm | |
| Diepte | 510 mm | |
| Opslagcapaciteit vaten 60 liter | 2 | |
| Aantal vaten | 2 | |
| Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
| Gewicht | 34 kg | |
| Producttype | Opvangbak |
| Artikelnummer | 981210 2X60 | |
| EAN/GTIN | 4052462036123 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |